Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta abrasiva ad alta lucentezza P20 Plus
Pasta mediamente abrasiva ad alta lucentezza per la preparazione per la verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Esclusiva composizione con grana microfine a base di ossido di alluminio
- Discreto livello di rimozione superficiale e grado di lucentezza elevatissimo
- Consente di rimuovere senza sforzi le tracce di levigatura a partire da una grana P2000
Consistenza densa
- Lavorazione senza spruzzi
- Economica
- Minimo sviluppo di polvere
- Evita la necessità di pulire a fondo le aree adiacenti dopo l'applicazione
Può essere applicata manualmente e a macchina
Per vernici di tipo tradizionale e antigraffio
Adatta per l'uso su superfici verniciate nuove e usate
Senza silicone
Per la sua composizione chimica, questo agente lucidante è sicuro se usato correttamente.
Per ottenere una superficie ottimale senza micro-graffi, la pasta abrasiva ad alta lucentezza Plus non deve essere miscelata con altri lucidanti o solventi. In caso contrario, qualsiasi garanzia è nulla.
A temperature di stoccaggio preferibilmente comprese tra 15-25 °C, i contenitori originali possono essere conservati per 24 mesi. Proteggere i contenitori dal gelo e dalla luce diretta del sole durante lo stoccaggio e il trasporto.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.
Pasta mediamente abrasiva ad alta lucentezza per la preparazione per la verniciatura, per la rimozione di segni di carteggiatura e graffi su vernici usate e per la rimozione di difetti superficiali su riparazioni di verniciatura ben indurite. Preparazione per la verniciatura: Segni di carteggiatura e graffi, restauro di veicoli usati. Superfici verniciate nei settori automobilistico, nautico o del legno. (vernici a base di solvente, sistemi monocomponente e multicomponente, vernici a base d'acqua, vernici a polvere, vernici trasparenti antigraffio). Non per vernici opache.
Agitare bene prima dell'uso. Inumidire in modo uniforme la superficie del tampone per lucidatura prescelto con la pasta abrasiva e applicarne una piccola quantità sulla superficie da lucidare. Posizionare il tampone in piano sull'area da lucidare e avviare la macchina. Esercitare una certa pressione a 1500-2000 giri/min, trattare la superficie fino alla scomparsa delle tracce di carteggiatura o delle imperfezioni della vernice. Lavorare a settori. Rimuovere eventuali residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.