Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pasta lucidatura per metallo

Pasta per lucidare tutti i metalli

La pasta per lucidare metalli è una pasta abrasIVA Infatti esistono in commercio numerosi tipi di paste abrasive per lucidatura metalli e ciascuno di questi prodotti presenta delle caratteristiche particolari che meritano di essere analizzate per comprendere quale prodotto sia il migliore da scegliere. Infatti la pasta per lucidare metalli viene utilizzata spesso per pulire e lucidare metalli di oggetti diversi, come per esempio le pentole o vari tipi di soprammobili. A volte le paste lucidanti per metalli vengono sfruttate anche per lucidare la carrozzeria dell'automobile.

Pasta per lucidare metalli come acciaio e acciaio inox

La pasta per lucidare metalli si può applicare su diversi materiali, come per esempio l'acciaio. Infatti esiste una specifica pasta per lucidare l'acciaio, visto che anche questo materiale dalle caratteristiche resistenti con il tempo potrebbe andare incontro all'assunzione di sfumature scure che non lo rendono più ottimale dal punto di vista estetico. In questo caso si può utilizzare la pasta abrasiva lucidante per acciaio inox. Utilizzare prodotti come il rinnova metalli significa fare un lavoro in profondità con molta precisione, anche per esempio per eliminare eventuali graffi che possono formarsi sui metalli.

Pasta per lucidare l'alluminio

Possiamo ricorrere anche ad una pasta lucidante per alluminio. È molto facile utilizzare la pasta abrasiva per lucidare l'alluminio, in quanto basta applicare semplicemente il prodotto sulla superficie da pulire, anche per esempio con il cotone idrofilo, e poi, dopo averlo strofinato delicatamente, si rimuove il tutto con un panno morbido e pulito. I detergenti e prodotti per la cura del metallo si possono passare anche su superfici delicate, come per esempio nel caso degli orologi e degli occhiali, in modo da ottenere una perfetta pulizia con la rimozione di graffi, polvere o acidi di saponi.

La pasta per lucidare tutti gli altri metalli

La pasta per lucidare metalli è efficace non soltanto con l'acciaio e l'alluminio, di cui abbiamo ampiamente parlato. Infatti esistono dei prodotti chimici tecnici anche più specifici, come per esempio la pasta per lucidare l'ottone e la pasta per lucidare il rame. Andando più nei dettagli potremmo distinguere diversi tipi di creme lucidanti. Normalmente ogni tipo di prodotto specifica nell'etichetta come il prodotto stesso dovrebbe essere usato. Attenzione sempre a distinguere le paste abrasive, quelle ricoprenti o quelle semplicemente lucidanti. Le prime sono utili per asportare sporco e graffi. Le paste ricoprenti riempiono eventuali rigature e le paste lucidanti sono in grado di applicare anche una patina protettIVA Tutto dipende da che cosa si deve pulire e lucidare.