Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta per assemblaggio scarico
Composto morbido per assemblaggio rapido, facile e completamente a tenuta di gas dei raccordi (tappo del tubo) e flange in sistemi di scarico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Non necessita di complicate saldature
- Indurisce come il metallo attraverso il calore dello scarico
- Resistente a temperature fino a circa 800°C
- Sigilla in maniera permanente
- Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Inossidabile, quindi facile da smontare
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale per l'installazione o la sostituzione di componenti dello scarico e per sigillare punti di giunzione.
Prima dell'uso, rimuovere ruggine e grasso. Applicare quindi la pasta per montaggio ai collegamenti a innesto, montare i componenti dello scarico e fissare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.