Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta per il montaggio degli pneumatici
Per il montaggio dei pneumatici di autovetture, veicoli industriali e motocicli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buone proprietà di scorrimento
- Montaggio facile e con minimo impiego di forza
- Minimo impiego di materiali
- Basso livello di usura della macchina
- Protegge gli pneumatici e le flange dei cerchioni
- Migliore centraggio del pneumatico sul cerchio
Tempi di essiccazione brevi
- Permette un esatto centraggio del pneumatico sul cerchione, evitando problemi di equilibratura
- Meno problemi e relativi costi per le successive riequilibrature
Cura della gomma e del cerchione
- Mantiene la gomma morbida, garantendo in tal modo tenuta permanente tra il cerchione ed il tallone del pneumatico
- Previene la formazione della ruggine (anti-corrosione)
- Impedisce che il pneumatico appiccichi al cerchio
pH neutro
- Non aggressiva su gomma o cerchione
- Delicato sulla pelle ed ecologico
Per pneumatici run-flat - Utilizzabile su pneumatici di ultima generazione
Adatta al sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)
Non nocivo per la salute
Esente da solventi nocivi
Mantiene il tallone del pneumatico morbido e pronto per l'uso dopo l'immagazzinamento sia in estate sia in inverno
Senza silicone
Mantiene il tallone dello pneumatico morbido e pronto per l'uso dopo l'immagazzinamento estivo o invernale, non pericoloso per la salute
Esente da solventi nocivi, senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per il montaggio e la rimozione di pneumatici per auto, camion e moto
Rimozione
Rimuovere lo pneumatico utilizzando un attrezzo adeguato, applicare la pasta di montaggio sulla flangia del cerchione e sul tallone dello pneumatico con un pennello o una spugna
Installazione
Prima di procedere al montaggio del pneumatico rimuovere i residui della vecchia pasta. Per rimuovere i residui consigliamo l’utilizzo del pulitore per freni. Rimuovere la ruggine con una spazzola metallica. In questo modo verranno esaltati i benefici della pasta per il montaggio di pneumatici Würth. Applicare uno strato sottile sul tallone del pneumatico e sul bordo del cerchione, e procedere al montaggio con l'apposito macchinario e strumenti specifici. Un montaggio corretto dei pneumatici e il requisito per una guida tranquilla.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.