Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta per montaggio ruote Cargo Spezial
Per montaggio e rimozione di tutti gli pneumatici grandi e pesanti, come pneumatici di camion, di macchine agricole e industriali (pneumatici EM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottime proprietà di scorrevolezza
- Sforzo e tempo ridotti
- Facilita il montaggio e la successiva rimozione
- Applicazione del materiale solo nelle quantità necessarie
- Ridotto livello di usura della macchina
- Protegge pneumatici e cerchioni
Tempi di essiccazione rapidi
Non è necessario ingrassare nuovamente
Cura di pneumatici e cerchioni
- Prevenzione di screpolature e invecchiamento degli pneumatici
- Prevenzione della ruggine (non corrosivo)
- Prevenzione dell'adesione dello pneumatico al cerchione
Resistente al gelo
Flessibilità mantenuta anche a basse temperature
Fisiologicamente sicuro e biodegradabile
- Antiallergico per chi lavora nel montaggio delle ruote
- pH neutro
Senza silicone
Privo di sostanze che compromettono la bagnatura della vernice
- Non adatta per montare pneumatici di motocicli e autovetture a causa del lungo tempo di appassimento
- Non nociva per la salute
- Biodegradabile
- Resistente al gelo
- Per rimessaggio estivo/invernale, il tallone dello pneumatico è duttile e pronto per il funzionamento
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire sempre opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per montare e smontare tutti gli pneumatici grandi e per carichi pesanti, come pneumatici di camion, macchine agricole e industriali (pneumatici EM)
Prima di montare pneumatici nuovi, pulire il cerchio dalla zona di tenuta della flangia del cerchio. Si consiglia il nostro detergente per freni, art. n. 08901087. Rimuovere residui di ruggine con una spazzola metallica. Utilizzare una spazzola o una spugna per applicare un sottile strato di grasso per il montaggio degli pneumatici sul tallone, sulla base del cerchione e sul cerchione con spallamento degli pneumatici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.