Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pasta per riparazione marmitta

Acquisto online pasta specifica per marmitte

Würth è il fornitore di svariate officine meccaniche per l’acquisto della pasta per marmitte. Ogni referenza presente sul nostro shop online è costituita da materiali certificati di prima qualità che performano ottimamente per ogni lavorazione. Si tratta di soluzioni rapide, efficienti e molto pratiche, per un risultato senza imprecisioni e di altissimo livello. Il mastice per marmitte ti assicura delle elevate prestazioni per le tue applicazioni professionali.

Il nostro catalogo online include la pasta per assemblaggio dello scarico, un composto morbido per un assemblaggio rapido, facile e completamente a tenuta di gas dei raccordi (tappo del tubo) e flange in sistemi di scarico. La pasta per il montaggio delle marmitte dalla massa plasmabile è ideale per l'installazione o la sostituzione di componenti dello scarico e per sigillare senza fatica i punti di giunzione. È consigliata se stai cercando un sigillante per alte temperatureper marmitte, in quanto è resistente alle alte temperature fino a circa 800° C, oltre a essere resistente agli urti e alle vibrazioni. È estremamente semplice da applicare e indurisce facilmente. Optando per questo prodotto hai la certezza di una tenuta ermetica permanente oltre a un facile smontaggio delle parti assemblate. La gamma dedicata esclusivamente ai professionisti include anche una pasta per scarichi, ovvero uno stucco specifico per lo scarico che ben si presta per la riparazione di piccoli fori e crepe, che possono essere riparati facilmente, permanentemente ed in maniera ermetica. Estremamente resistente al calore e ai notevoli sbalzi di temperatura, per l’applicazione non richiede la rimozione della marmitta né dei lavori di saldatura. Si tratta anche di una soluzione molto pratica e comoda, in quanto, applicandola, non vi è alcuna perdita di gas. Il tempo di essiccazione tra i vari strati e di circa 1 – 2 ore, mentre il tempo di indurimento definitivo complessivo è tra le 8 e le 10 ore.

L’efficacia di ogni pasta termica professionale per scarichi è dimostrata e ogni prodotto ti permette di lavorare in piena sicurezza anche per gli interventi più impegnativi, sia in officina che all’esterno. Affidandoti a Würth come fornitore per la tua officina meccanica hai la certezza di lavorare solo con i migliori prodotti che ti garantiscono risultati immediati, duraturi nel tempo e di altissimo livello. Acquista sul nostro shop online tutto ciò che ti serve e riceverai la merce nel giro di 24/48 direttamente presso l’indirizzo che hai indicato durante l’ordine.