Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pasta per saldatura dolce

Pasta saldante a stagno

La pasta saldante a stagno è una componente che viene utilizzata dai professionisti per compiere diverse operazioni molto precise. Si tratta di elementi che spesso risultano indispensabili per ciò che si deve fare. La pasta per saldare a stagno è un insieme di componenti che serve, ad esempio, a saldare delle strutture in impianti di vario genere. Questo prodotto è formato, ad esempio, da stagno e piombo e consente ai professionisti di effettuare delle applicazioni con l'obiettivo di evitare delle perdite o delle separazioni tra strutture ed elementi. La pasta per saldatura, quindi, è messa a punto con delle sfere di piccole dimensioni, che hanno la capacità di saldare, dopo essere sottoposte ad un processo di riscaldamento. Sono disponibili in commercio diversi tipi di pasta per stagnare, che possono avere anche delle caratteristiche differenti. Le particelle con le quali è composta la pasta saldante a stagno permettono di creare un insieme di leghe metallica che favorisce lo sviluppo della saldatura. Nella composizione della pasta salda stagno è possibile rintracciare diversi elementi. A parte stagno e piombo, che sono stati già citati in precedenza, nella pasta per saldature a stagno è possibile trovare a volte anche delle piccole quantità di rame.

Le applicazioni della pasta saldante sono davvero tante, perché questo prodotto è utile per pulire i materiali nel momento in cui vengono riscaldati. Allo stesso tempo è importante per supportare il processo di saldatura, in modo che questo sia maggiormente uniforme. Inoltre la pasta saldante è ideale perché rende più semplice la fase di saldatura, permettendo una corretta aderenza dei materiali utilizzati. Naturalmente la pasta per saldatura dolce, dopo l'acquisto, deve essere conservata adeguatamente. Solo con una conservazione corretta è possibile utilizzare questo prodotto nel corso del tempo, tenendo in considerazione anche le specifiche e le indicazioni del produttore. Per esempio, questi prodotti chimici per saldatura dovrebbero essere conservati sempre ad una temperatura non elevata, in modo da rallentare l'ossidazione. È opportuno scegliere una pasta disossidante per saldatura a stagno di ottima qualità, rivolgendosi esclusivamente a prodotti ottimali dal punto di vista delle caratteristiche che possiedono. L'uso del prodotto è semplice e i professionisti possono utilizzare anche degli appositi stampini, in modo da compiere un'applicazione più precisa in alcune aree nelle quali è necessario lavorare. Così si possono escludere altre zone, sulle quali non è necessario agire con l'effetto messo a disposizione dalla pasta saldante stessa.