Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pasta priva di piombo per stagnatura delle carrozzerie
Pasta per stagnatura priva di piombo e di alta qualità S-Sn97Cu3. Tipo di disossidante conforme alla normativa DIN EN 29454-1.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gamma di fusione: 230-250 °C
- Conforme alle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo 2000/53/CE e alla legge nazionale tedesca sui veicoli usati.
- Contenuto di stagno 60-70%, priva di piombo
Pasta per stagnatura priva di piombo e di alta qualità S-Sn97Cu3. Tipo di disossidante conforme alla normativa DIN EN 29454-1. Ideale per saldatura dolce, stagnatura e pre-stagnatura nella riparazione di carrozzerie di autovetture, camion, macchinari agricoli e per l'edilizia
Prima dell'applicazione, l'area da riparare deve essere priva di ruggine e grasso. Applicare un sottile strato di pasta e riscaldare con una fiamma. Quindi pulire il punto di saldatura con un panno pulito e privo di pelucchi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.