Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pasta sigillante per filetti

Pasta ripara filetti sigillante

Il professionista trova a questa pagina diverse tipologie di pasta per filettature, di elevata qualità e in confezioni consone all’utilizzo continuativo nel tempo. Il sigillante per filettature è disponibile in diverse varianti in quanto differenti sono gli utilizzi che si possono fare di questo tipo di prodotto. La classica pasta sigillante per filetti si utilizza sulle giunture filettate in cui si utilizza anche la canapa; è collaudata DVGW per condotte gas, acqua potabile e riscaldamento, conformemente all’omologazione NV-5142BM0126, casse ARp. Proponiamo a questa pagina questo tipo di pasta sigillante per raccordi idraulici in due varianti, che riguardano la confezione: in tubetto da 150 g, per un utilizzo rapido, e in lattina da 450 g per chi invece fa un uso continuativo del sigillante per filettature. Questa specifica pasta per filetti può essere utilizzata con temperature esterne comprese tra i -20°C e i +100°C. La pasta verde per giunti filettati si utilizza invece in assenza di canapa e la proponiamo in barattolo da 450 g; resiste a temperature minime fino a -20°C e a temperature massime fino ai 140°C. Questa pasta sigillante per filetti alta temperatura funge da antibloccante per giunzioni filettate in metallo e plastica, ma anche per le guarnizioni dei raccordi. L’uso di questo tipo di pasta per filetti garantisce un facile montaggio e inoltre protegge le filettature dall’ossidazione, permettendo un agevole smontaggio delle parti assemblate anche dopo diversi anni.

Stiamo quindi parlando sostanzialmente di due diverse tipologie di sigillante per filetti, ovviamente sta al professionista la scelta del prodotto più adatto per lo specifico utilizzo. L’uso improprio, su materiali non indicati o in situazioni particolari, può non garantire il corretto funzionamento della pasta sigillante per filetti. È quindi importante scegliere il prodotto corretto a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare.
Entrambe le tipologie di sigillante per filettature sono proposte a questa pagina in confezioni singole; non è quindi complesso per il professionista avere a disposizione entrambi i prodotti durante l’attività lavorativa quotidiana.

Chi opera in ambito idraulico e nel montaggio e installazione di sanitari di qualsiasi genere trova nel nostro store online un’ampia gamma di sigillanti per sanitari, in modo da avere sempre a disposizione il prodotto più adatto, che varia da caso a caso. Oltre ai prodotti in pasta o in crema proponiamo anche raccordi in materiale plastico, anelli di tenuta, nastri sigillafiletti in PTFE, canapa sigillante e tutto ciò che serve in questo tipo di lavoro.