Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pattumiera estraibile 270
Pattumiera estraibile 270 - 1
Pattumiera estraibile 270 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pattumiera estraibile 270

  • Per larghezza sostegno: 400 mm
  • Capacità volumetrica: 13 l
  • Materiale: Plastica
  • Altezza: 360 mm
  • Profondità: 300 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Per larghezza sostegno Capacità volumetrica Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0683720050
Bianco 400 mm 13 l Plastica
1 pz.
0683720051
Color argento 400 mm 13 l Plastica
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
Installazione semplice



Montaggio sul fianco del mobile che non danneggia l'anta


Il coperchio si alza automaticamente all'apertura dell'anta



La pattumiera può essere facilmente rimossa dai binari


Semplice pulizia del secchio e dell'anta del mobile



Alloggiamento, coperchio, anelli e contenitore per i rifiuti in plastica (PP) con manico


Impugnatura robusta e solida



La pattumiera può essere facilmente rimossa dai binari



Capacità: 13 litri

Indicazione

Tempi di consegna: circa 8 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.