Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Single
Versatile per la cucina e il bagno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per moduli con larghezza di 400 mm o 450 mm
- Profondità minima di installazione di soli 240 o 280 mm
- Accessibilità ottimale grazie ai contenitori che si aprono automaticamente all'apertura dello sportello
- Il coperchio si solleva quando si apre la porta e si appoggia al contenitore quando si chiude l'anta
- Coperchio con spazio aggiuntivo, ad esempio per riporre sacchetti per rifiuti
- Il coperchio funge da guarnizione antiodore e impedisce la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari
- I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C
- I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.