Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pedana automatica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pedana automatica

Controllo a pedale per la ritrazione e l'estensione automatiche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Consente il carico e lo scarico facile su giunti e parti posteriori

  • Superficie del gradino antiscivolo

  • Utilizzabile su tutta la larghezza del veicolo

  • Senza registrazione

  • Funzionamento del rimorchio - possibile anche per rimorchi con ruota di supporto

  • Compatibile con sistemi Parktronic

  • Pedana in acciaio di alta qualità, zincato e con rivestimento a polvere nero

  • Meccanismo di spostamento in acciaio inossidabile

  • Capacità portante 150 kg

  • Dimensioni della superficie dei gradini: 1600 x 250 mm

  • Con materiale d'installazione e ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis — licenza generica di funzionamento) dal Kraftfahrtbundesamt (Autorità federale tedesca per la motorizzazione)