Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartello per cantiere

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartello per cantiere

Cartello obbligo per i pedoni di seguire la direzione verso sinistra

  • Lunghezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore materiale: 0,3 mm
  • Distanza massima di lettura: 9 m
  • Lingua: Italiano
  • Materiale: PP - Polipropilene
  • Colore: Blu, Bianco
  • Colore caratteri: Nero
  • ISO: 7010
  • Normative: ISO 7010
  • Peso prodotto (per pezzo): 54 g