Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pelle scamosciata

Per cosa si usa la pelle di daino?

La pelle di daino è un materiale naturale estremamente assorbente, utilizzato principalmente per l'asciugatura e la lucidatura di superfici delicate. La sua struttura porosa consente di rimuovere l'acqua senza lasciare aloni o graffi, rendendola la scelta ideale per:

  • Asciugare la carrozzeria e i vetri dell'auto senza graffiarli.
  • Pulire specchi e superfici in vetro senza lasciare residui.
  • Lucidare mobili e superfici laccate.

Il panno in pelle di daino naturale o sintetico che sia, è un'opzione perfetta per chi cerca un prodotto resistente e riutilizzabile nel tempo.

Pelle di daino: tra i migliori panni per l'asciugatura dell'auto

Il panno in pelle di daino è considerato uno dei migliori strumenti per asciugare l'auto, grazie alla sua elevata capacità di assorbimento e alla delicatezza sulla vernice.

Rispetto ad altri materiali, come la microfibra, la pelle di daino per auto:

  • Assorbe grandi quantità d'acqua senza sgocciolare.
  • Non lascia pelucchi o aloni sulle superfici.
  • È durevole e può essere riutilizzata più volte.

Per un'alternativa versatile, il panno in microfibra è anch'esso un'ottima scelta per l'asciugatura e la pulizia delle auto.

Come si pulisce la pelle di daino?

Per garantire la durata del panno di daino, è importante pulirlo correttamente dopo ogni utilizzo:

  • Lavare a mano con acqua tiepida e sapone neutro.
  • Strizzare delicatamente senza torcere il materiale.
  • Lasciare asciugare all'ombra su una superficie piana.

Non usare detergenti aggressivi o ammorbidenti, poiché potrebbero danneggiare la struttura della pelle di daino vera.

 

Come usare la prima volta la pelle di daino?

Prima del primo utilizzo, è importante preparare il panno in pelle di daino per garantirne la massima efficacia:

  • Lavare con acqua tiepida e sapone neutro per rimuovere eventuali residui.
  • Lasciare asciugare completamente.
  • Utilizzarlo sempre leggermente umido per migliorare l'assorbimento.

Accessori utili per l'uso della pelle di daino

Per ottenere il massimo dal panno pelle di daino, è utile abbinarlo ad altri accessori per la cura dell'auto:

Per altre opzioni professionali e di alta qualità, è possibile trovare panni per la pulizia adatti a diversi utilizzi.