Vantaggio della qualità HDPE
- L'alta densità dei teli in HDPE aggiunge una maggiore rigidità e una più elevata temperatura di fusione (130-135 °C).
Pertanto, l'HDPE ha resistenza alla temperatura e resistenza chimica superiori rispetto ai teli in LDPE.
- I teli in polietilene proteggono da tutti i tipi di pitture e vernici. Tuttavia, i solventi contenuti sono in grado di penetrare attraverso i teli dopo un'esposizione prolungata.
Comunque, le caratteristiche meccaniche sono scarsamente influenzate da questa migrazione.
- Rispetto ai teli in LDPE, teli in HDPE con lo stesso spessore sono più resistenti alle pitture e alle vernici e hanno una maggiore resistenza alla perforazione.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Il primo passo consiste nel rimuovere l'imballaggio. Srotolare alla lunghezza desiderata. Ottenuta la lunghezza desiderata, tagliare il telo con un taglierino o con le forbici. Ora bisogna solo stendere il telo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto ed a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.