Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola da imballo MILLEBOLLE
- Materiale: PE - Polietilene
- Colore: Trasparente
- Lunghezza: 100 m
- Spessore pellicola: 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polietilene con bolle d’aria “effetto barriera” - non sgonfia
- Materiale ad alta tenuta meccanica e bassa grammatura
- Per imballare oggetti fragili e proteggere superfici da graffi e urti, riempire vuoti
- Riduce il consumo di plastica, 100% riciclabile
- Per Art. 0992902002 contiene il 50% di materiale riciclato
- Per Art .0992902003 contiene il 30% di materiale riciclato
Tolleranza bolle ± 3% per Art.0992902002
Tolleranza grammatura ± 3% per Art. 0992902002
Tolleranza peso ± 3% per Art. 0992902002
Tolleranza bolle ± 7% per Art.0992902003
Tolleranza grammatura ± 7% per Art. 0992902003
Tolleranza peso ± 7% per Art. 0992902003
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.