Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola di mascheratura leggera
Pellicola per mascheratura microporosa leggera e trasparente.
- Esecuzione: Su sbobinatore
- Spessore pellicola: 9 µm
- Resistenza temperatura max: 105 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima proprietà di trattenere la vernice
I residui di vernice e la vernice aderiscono alla pellicola. In questo modo si eliminano gli effetti negativi e i danni alla verniciatura.
Trasparente – facile individuazione delle linee da tagliare
Eccellenti proprietà di taglio
Microporoso - impermeabile
Impermeabile alla vernice al 100% (nessuna infiltrazione di vernice)
Elettrostatico
Si attacca saldamente al veicolo prevenendo l'intrappolamento della polvere.
Durante l’utilizzo di Würth Mask Light, assicurarsi che la superficie da proteggere sia completamente asciutta. Würth Mask Light non è idonea per l'utilizzo su superfici bagnate.
Sulla parte esterna della lamina è stampata la scritta Würth. La pellicola non deve essere esposta a radiazioni UV.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Würth Mask Light è una pellicola di copertura leggera, di colore chiaro/trasparente che aderisce sulla vernice per proteggere le superfici che non devono essere verniciate durante i lavori di verniciatura.
Coprire i bordi della superficie da verniciare con il nastro per mascheratura Zebra. Coprire l'intero veicolo con Würth Mask Light (con il lato della stampa esterno). Ritagliare il film sull'area da verniciare con un apposito coltello (seguire il percorso del nastro adesivo) poi fissare la pellicola con del nastro adesivo sul nastro precedentemente applicato Se si lavora sulle portiere, è possibile infilare la pellicola in eccesso anche dietro la portiera.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.