Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola di mascheratura per cerchioni
Pellicola altamente elastica per la protezione dello pneumatico nella verniciatura del cerchione senza smontaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutti i cerchi comuni da 13-23 pollici
Notevole risparmio di tempo
- Facile da applicare rispetto al nastro per mascheratura tradizionale
- Non è necessario smontare lo pneumatico dal cerchio.
- Nessuna rilavorazione
Risultati ottimali
- Lavorazione di precisione grazie all’elevata elasticità
- Protegge dalla nebulizzazione di vernice grazie alla sigillatura dei micropori.
- Ottima adesione della vernice
- Resistente all'acqua e agli strappi, priva di pelucchi
Rispetta l'ambiente
- Enorme risparmio di nastro per mascheratura e di carta
- Uso efficace del materiale grazie al montaggio preciso
- Miscela di polietilene ecocompatibile, priva di metalli pesanti, neutra nelle acque sotterranee
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Copertura e protezione affidabili degli pneumatici durante i lavori di verniciatura dei cerchioni
Stallonare lo pneumatico dal cerchione Appoggiare la pellicola e posizionare il foro centrale in corrispondenza del cerchione, allargare con le mani il foro inserendola tra il cerchione e lo pneumatico e fissarla con il nastro carta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.