Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus
Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus - 1
Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus - 2
Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola per mascheratura Würth Mask Plus

Pellicola di copertura Premium microporosa, di colore grigio chiaro trasparente, che impedisce di lasciare segni di vernice sul veicolo anche con umidità residua.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Ottime proprietà di trattenere la vernice


Trattiene residui di vernice e overspray.

In questo modo, si evitano effetti negativi e danni alla verniciatura.



Trasparente – facile individuazione delle linee da tagliare



Eccellenti proprietà di taglio



A prova di strappo e altamente flessibile


Possibilità di riposizionare il nastro adesivo.



Sigillatura dei micro-pori


  • Impermeabile al 100% – nessun passaggio di vernice

  • Impedisce di lasciare segni di vernice sul veicolo anche con umidità residua


Elettrostatica


Aderisce perfettamente alla vettura e trattiene la polvere.



Resistente alla temperatura fino a +125°C


Idonea per l’essiccazione a raggi infrarossi.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.