Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Falt masker antiscivolo
Pellicola per mascheratura antiscivolo, pre-piegata con nastro di mascheratura in tessuto rivestito in PE resistente ai raggi UV per la protezione di pavimenti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola antiscivolo spessa
- Attraversabile
- Offre maggiore sicurezza durante l'uso
Resistente ai raggi UV
Può essere rimossa senza residui entro un massimo di tre settimane
- Possibilità di incollaggio anche su superfici leggermente sporche o ruvide
- Adesivo in tessuto a lunga durata con base adesiva in gomma naturale
- Buona resistenza all'acqua e ai solventi
- Bordo adesivo non adatto per l'uso su vetro (ad es. vetro colorato/vetro auto-oscurante).
- Alcune superfici in plastica (alcuni tipi di PVC), vernici in nitrato di cellulosa e metalli preziosi possono dar luogo a residui. In questi casi, si raccomanda un'applicazione di prova per 48 ore. Non adatta per superfici porose o assorbenti, quali ad es. pietra naturale porosa, marmo, granito, cemento e legno non trattato. Queste superfici potrebbero scolorirsi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Sistema 2-in-1 compatto e rapido per la protezione temporanea di tappeti, parquet, piastrelle, ecc.
Il sottofondo deve essere asciutto e privo di polvere e grasso.
Srotolare, applicare il nastro, tagliare, aprire la pellicola
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.