Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola protettiva per verniciatura
Protegge contro i costosi danni alla vernice causati da ammaccature durante il parcheggio, graffi sulle portiere o sui bordi di carico causati da carico/scarico, proteggendo anche dalla ruggine causata dal pietrisco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola per mascheratura - a base di poliuretano
- Resistente a graffi, pietrisco e usura (previene la formazione di corrosione)
- Elevato grado di trasparenza, ossia non immediatamente visibile dopo il fissaggio
- Buona resistenza ai raggi UV
Auto-assemblaggio e smontaggio semplici con uno spessore complessivo di 0,2 mm
- Può essere tirata senza deformarsi, anche intorno a curve ed angoli
- Antiscivolo e insonorizzante
Adesivo in acrilato in abbinamento al liquido per montaggio Würth
- Tenuta permanente (anche in autolavaggi)
- Garantisce la rimozione della pellicola protettiva di vernice senza lasciare residui
- Resistente a calore, freddo e benzina
Facile applicazione:
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie a cui la vernice deve aderire da grasso e polvere; rimuovere eventuali residui di vernice. Applicare la pellicola in un luogo protetto da vento, polvere e luce solare diretta. Incollare la pellicola protettiva per vernice Würth solo quando è umida. Non applicare su superfici appena verniciate!
Facile rimozione:
Partendo da qualsiasi angolo, la pellicola protettiva per vernice Würth può essere rimossa senza strappi senza lasciare alcun residuo. Si consiglia di riscaldare l’angolo pertinente in modo che sia più facile da afferrare.
Tenere presente che la pellicola protettiva per verniciatura deve essere utilizzata solo insieme al primer per pellicole Würth. Solo in questo modo è possibile garantire una tenuta permanente e una rimozione senza residui. L'aderenza ottimale della pellicola sul substrato si ottiene dopo circa 48 ore. Fino a quel momento, non tentare di far aderire o esporre la pellicola protettiva per verniciatura incollata a forti sollecitazioni (quali autolavaggi, getti di vapore, ecc.).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
La pellicola protettiva per verniciatura può essere utilizzata su tutte le aree verniciate (automobili, camion, autobus, moto, ecc.) particolarmente a rischio, ad esempio paraurti, cofani, copriruote, parafanghi, pedane, ecc.
- 1. Tagliare la pellicola protettiva per verniciatura Würth alla misura desiderata. Prevedere ritagli in corrispondenza di luci targa, serrature, fendinebbia, ecc. In primo luogo, mettere il nastro sul foro della luce della targa, ecc., utilizzare una penna per tracciare il foro sulla pellicola per vernice, rimuovere la pellicola protettiva per verniciatura e ritagliare il foro tracciato con le forbici.
- 2. Rimuovere la carta protettiva. Inumidire abbondantemente il lato adesivo della pellicola e la superficie verniciata su cui incollare con il liquido per l'applicazione Würth (bomboletta spray). Applicare la pellicola protettiva per verniciatura. La pellicola può essere tirata senza che si deformi intorno a curve ed angoli. Con una lama, distribuire il liquido per l'applicazione in linee sovrapposte, lavorando dall'interno verso l'esterno.
- 3. Tuttavia, se sono ancora presenti bolle d'aria o d'acqua, rimuovere la pellicola protettiva per verniciatura se necessario, spruzzare nuovamente il primer per pellicole e ripetere la procedura. In presenza di pieghe, scaldare leggermente con un asciugacapelli e levigare la pellicola con una lama.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.