Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portachiavi monouso con rivestimento in PP rigido

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portachiavi monouso con rivestimento in PP rigido

Rivestimento in PP rigido ecologico

  • Lunghezza: 80 mm
  • Larghezza: 35 mm
  • Materiale: Polipropilene - PP

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Lunghezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0824010016
Viola 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
0824010015
Verde 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
0824010011
Grigio 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
0824010013
Giallo 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
0824010014
Rosso 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
0824010012
Blu 80 mm 35 mm Polipropilene - PP
100 pz.
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
Disponibile in 6 colori diversi


Per un'officina ordinata e ben organizzata



Scrittura facile e veloce con penna a sfera o pennarello



In una pratica scatola con dispenser