Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 1
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 2
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 3
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 4
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 5
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 6
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 7
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 8
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 9
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 10
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 11
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 12
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 13
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 14
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 15
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 16
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 17
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 18
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 19
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 20
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 21
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 22
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 23
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 24

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante per serramenti completamente adesivo, con speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il valore SD variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.


Vastissima gamma di applicazioni


  • La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.

  • Grazie alle strisce biadesive, la pellicola può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati opposti.


  • Autoadesiva sull'intera superficie con adesivo acrilico privo di solventi estremamente resistente

  • Molto facile da usare grazie al tessuto non tessuto flessibile e di alta qualità

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Facile da intonacare
Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinata con:


  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: VKP®Plus

  • Interni: silicone neutro/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una conca (inclinata verso l'esterno).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.