Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola sigillante applicabile a pennello
Membrana sigillante universale per unire diversi componenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicabile con pennello o a spruzzo
- Ermetica e impermeabile
- Permanentemente elastica
- Indurimento rapido
- Priva di silicone, solventi e isocianati
- EC1 Plus
- Resistenza ai raggi UV
I nostri prodotti, a cui è applicata un'etichetta EMICODE, sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- La velocità di indurimento dipende dalla temperatura di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e dall'umidità del supporto. La velocità di indurimento è significativamente minore in presenza di condizioni fredde e umide
- La pellicola sigillante non può essere utilizzata come adesivo
- Il sigillante può essere verniciato con vernici a base acqua
- A causa del gran numero di formulazioni di vernici e smalti, soprattutto per le vernici a base di resine alchidiche e per l'alluminio verniciato a polvere, è necessario eseguire delle prove in autonomia
- Evitare il contatto con PE, PP, silicone, gomma butilica, neoprene, EPDM e superfici contenenti bitume e catrame
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Il tempo di indurimento aumenta con l'aumentare dello spessore dello strato applicato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per rivestire giunti e crepe
- Per sigillare i giunti di collegamento agli elementi strutturali
- Il materiale di supporto deve essere solido, pulito, asciutto e privo di parti allentate, grasso, ruggine e acqua
- Per ottimizzare l'adesione dell'intonaco al sigillante, si consiglia di inserire/pressare una striscia di coprigiunto in fibra di vetro o un tessuto non tessuto in fibra di vetro nel sigillante non ancora polimerizzato
- Pretrattare il supporto con detergente IPA (art. n. 0893223500). I materiali di supporto come la muratura devono essere pretrattati con Primer per plastica/legno/pietra
- Applicare il sigillante sui giunti da sigillare e distribuirlo utilizzando un pennello piatto. Distribuire almeno 10 mm di sigillante su entrambi i lati. Lo strato deve avere uno spessore di circa 3 mm
- La pellicola sigillante deve essere coperta al massimo dopo tre mesi
- Non è richiesto alcun primer per materiali di supporto in ferro, alluminio, rame, ottone, fibra di vetro, policarbonato, legno di abete rosso e rovere
- Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra da utilizzare per materiali di supporto in PVC rigido, ABS, EPS, calcestruzzo, mattoni di argilla e PMMA
- Legante per superfici Primer per metallo da utilizzare per materiali di supporto in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.