Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pendolo a bussola
Per la sospensione di tubazioni e componenti di fissaggio con barre filettate. Fissaggio sospeso su soffitti inclinati (zona del sotto tetto).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Evita forze di tensione incontrollate sul fissaggio
- Effetto pendolo flessibile 2 x 20° su tutti i lati
- Foro d'ispezione per garantire un montaggio sicuro
- Nessuna inclinazione dei collari per tubazioni
- Regolazione verticale fino a circa 25 mm possibile con la versione lunga
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
(1 kN = 100 kg)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.