Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pendolo a bussola

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pendolo a bussola

Per la sospensione di tubazioni e componenti di fissaggio con barre filettate. Fissaggio sospeso su soffitti inclinati (zona del sotto tetto).

  • Carico ammissibile: 3 kN
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Certificato antincendio: Sì
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Componenti di scorrimento

Componenti di scorrimento

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Vite ad occhiello

Vite ad occhiello

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP>, tipo GK-1 Con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Slitta di scorrimento VARIFIX®, tipo GK-1 Con doppio supporto per evitare lo slittamento dalla guida

Graffa di regolazione altezza - C2C

Graffa di regolazione altezza - C2C

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Profilo multiuso VARIFIX<SUP>®</SUP>

Profilo multiuso VARIFIX®

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Fissaggio a trapezio Con dado zigrinato per la regolazione dell'altezza

Fissaggio a trapezio Con dado zigrinato per la regolazione dell'altezza

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP> GK-0

Slitta di scorrimento VARIFIX® GK-0

Profilo insonorizzante VARIFIX<SUP>®</SUP> Per isolamento acustico sul profilato

Profilo insonorizzante VARIFIX® Per isolamento acustico sul profilato

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile TIPP® Smartlock

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Catena a maglie annodate A norma DIN 5686, catena non calibrata / non testata

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Mini disco in fibra abrasiva

Mini disco in fibra abrasiva

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto da lavoro Economy

Guanto da lavoro Economy

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70