Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Penna per ritocco vernice
Per il ritocco e la copertura di bordi e graffi e per il pre-trattamento di aree danneggiate. La punta a molla fornisce un flusso omogeneo di vernice e assicura risultati ottimali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione facile e veloce
- Non servono pennelli e vernici
- Pronto all'uso e ad asciugatura rapida
Vasta gamma di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
Buona aderenza
- Aderisce a numerose superfici, ideale per un utilizzo universale
- Resistente alle macchie e antigraffio
Per uso in ambienti interni ed esterni
I pennarelli da ritocco a vernice non sono ricaricabili.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Per il ritocco e la copertura di bordi, graffi, segni di sfregamento, piccoli difetti di verniciatura e per correggere il colore di legno. Qualità di vernice ottimizzata per un flusso continuo. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
Agitare il pennarello per circa 30 secondi prima dell'uso. Il rumore delle sferette di miscelazione deve essere chiaramente udibile. Rimuovere il cappuccio con la punta del pennarello rivolta verso l'alto. Il pennarello si sfiata premendo brevemente su "P". Rivolgere la punta verso il basso per attivare il pennarello. La punta viene lentamente riempita di vernice premendo delicatamente su "P". Applicare una leggera pressione per utilizzare il pennarello in posizione inclinata(circa 45°). La valvola si apre e la vernice fluisce in modo uniforme e continuo. Durante l'applicazione, non fare pressione su "P", poiché ciò potrebbe causare un flusso incontrollato di vernice.
Grazie alla forma della punta, è semplice lavorare con precisione anche in punti difficili da raggiungere (angoli, zone strette).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.