Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pennarello per fori profondi DUO
Con doppia punta, una tradizionale e una stretta e allungata per fori profondi
- Spessore linea min/max: 1,5-3 mm
- Colore: Nero
- Esecuzione: Impermeabile permanente
- Forma punta: Punta tonda
- Materiale della carcassa: Plastica
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessore linea marcatore per fori: 2 mm
- Spessore linea marcatore tradizionale: 1,5-3,0 mm
- Per la marcatura in punti dall'accesso limitato
- Resistente all'acqua e all'usura
Metallo, plastica, cartone/carta, legno, pietra, calcestruzzo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.