Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatore a inchiostro standard
Impermeabile e resistente alle abrasioni
- Spessore linea min/max: 1,5-3 mm
- Colore: Blu
- Esecuzione: Impermeabile permanente
- Forma punta: Punta tonda
- Materiale della carcassa: Plastica
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggero e resistente alle intemperie
Marcature indelebili su quasi tutte le superfici, ad esempio metallo, plastica e vetro.
Ideale per l'uso nel settore automobilistico, nell'industria e nelle imprese commerciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.