Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 1
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 2
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 3
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 4
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 5
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/B con barra filettata, rondella e dado

La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con bullone e dado

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto

  • Installazione semplice con pinza di montaggio dedicata

  • Pre-assemblato con barra filettata, rondella e dado

  • Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro

  • La barra filettata può essere allentata senza perdere la tenuta
Indicazione

Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate. Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici

Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.