Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 1
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 2
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 3
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 4
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 5
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/S con testa esagonale

La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con testa esagonale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto

  • Semplice impostazione con pinza di montaggio associato

  • Pre-assemblato con vite metrica a testa esagonale

  • Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro

  • La vite può essere allentata senza perdere la tenuta
Prova di prestazioni

Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava

Indicazione

La vite standard appartenente al tassello può essere sostituita con un altro dispositivo di fissaggio con una filettatura metrica della stessa dimensione dopo l'espansione del tassello, ad esempio una vite a gancio, un occhiolo, una vite con testa speciale, una vite in ottone A2/A4, una barra filettata, ecc



Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.



Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici

Area di applicazione

Resistenza al fuoco testata in pietra pomice cava

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.