Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio - 1
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio - 2
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio - 3
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/SH vite a gancio

La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con vite a gancio per il fissaggio di tutti i tipi di mobili

  • Descrizione tipo: W-MH/SH
  • Tipo filettatura x diametro tassello: M6
  • Spessore lastra/specchio min/max (d a): 5-16 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Lunghezza boccola: 53 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Design Diametro foro nominale (d 0) Lunghezza vite Foro passante nel componente da collegare (d f) Numero UI
Prezzo/UI
090352653
Con gancio a vite 12 mm 75 mm 7 mm
100 pz.
090352652
Con gancio a vite corto 12 nm 70 mm 6 mm
100 pz.
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
  • Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto

  • Semplice impostazione con pinza di montaggio associato

  • Pre-assemblato con vite a gancio

  • Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro

  • Vite a gancio può essere rilasciate senza perdita di tenuta
Indicazione

La vite standard appartenente all'ancoraggio può essere sostituita con un'altra elemento di fissaggio con filettatura metrica di uguale dimensione dopo l'ancorante è stato espanso, ad es. occhiello, vite con testa speciale, A2/A4 a vite in ottone, barra filettata, ecc.



Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.



Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici

Resistenza al fuoco delle dimensioni M6 e M8 testata in pietra pomice

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.