Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/SH con vite a gancio
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con vite a gancio per il fissaggio di tutti i tipi di mobili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto
- Installazione semplice con pinza di montaggio dedicata
- Pre-assemblato con vite a gancio
- Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro
- La vite a gancio può essere allentata senza perdere la tenuta
La vite standard appartenente al tassello può essere sostituita con un altro dispositivo di fissaggio con una filettatura metrica della stessa dimensione dopo l'espansione del tassello, ad esempio una vite ad occhiolo, una vite con testa speciale, una vite in ottone A2/A4, una barra filettata, ecc
Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.
Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Ancoraggio per fissaggi secondari in pareti cave e leggere realizzate in materiali a pannello e in soffitti di mattoni cavi o soffitti alveolari fino a uno spessore massimo di 32 mm, dietro al quale è presente una cavità
- Per il fissaggio di mobili o arredi, quali mensole o cornici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.