Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/o la vite ad occhiello
Tassello in metallo per pareti vuote  W-MH/o la vite ad occhiello - 1
Tassello in metallo per pareti vuote  W-MH/o la vite ad occhiello - 2
Tassello in metallo per pareti vuote  W-MH/o la vite ad occhiello - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in metallo per pareti vuote W-MH/o la vite ad occhiello

La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con vite ad occhiolo

  • Descrizione tipo: W-MH/O
  • Tipo filettatura x diametro tassello: M6
  • Design: Con vite ad occhiolo
  • Materiale: Acciaio
  • Diametro foro nominale (d 0): 12 mm
  • Superficie: Zincato
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 7 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore lastra/specchio min/max (d a) Lunghezza boccola Lunghezza vite Descrizione tipo Numero UI
Prezzo/UI
090352654
5-16 mm 53 mm 62 mm W-MH/O
100 pz.
090352667
16-32 mm 67 mm 106 mm W-MH/O
100 pz.
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
  • Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto

  • Semplice impostazione con pinza di montaggio associato

  • Pre-assemblato con misure metriche vite ad occhiello

  • Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro

  • Vite ad occhiello possono essere rilasciate senza perdita di tenuta
Indicazione

La vite standard appartenente all'ancoraggio può essere sostituita con un'altra elemento di fissaggio con filettatura metrica di uguale dimensione dopo l'ancorante è stato espanso, ad es. vite a gancio, vite con testa speciale, A2/A4 a vite in ottone, barra filettata, ecc.



Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.



Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici

Resistenza al fuoco delle dimensioni M6 e M8 testata in pietra pomice

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.