Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in metallo per pareti forate W-MH/O con vite ad occhiolo
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con vite ad occhiolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
La soluzione collaudata per fissaggi sicuri in pareti vuote. Con vite ad occhiolo
- Eccellente potenza di tenuta grazie alla diffusione di elementi di supporto con ampio raggio di contatto
- Installazione semplice con pinza di montaggio dedicata
- Pre-assemblato con vite metrica con occhiolo
- Il bloccaggio anti-rotazione sul collarino impedisce lo spostamento nel foro
- La vite ad occhiolo può essere allentata senza perdere la tenuta
La vite standard appartenente all'ancoraggio può essere sostituita con un'altra elemento di fissaggio con filettatura metrica di uguale dimensione dopo l'ancorante è stato espanso, ad es. vite a gancio, vite con testa speciale, A2/A4 a vite in ottone, barra filettata, ecc.
Su substrati duri, come ad esempio piastrelle, le alette del collare (bloccaggio anti-rotazione) devono essere piegate.
Per far tornare la pinza a cricchetto in posizione iniziale allargare i due manici
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per fissaggi secondari in pareti cave e leggere realizzate in materiali a pannello e in soffitti di mattoni cavi o soffitti alveolari fino a uno spessore massimo di 32 mm, dietro al quale è presente una cavità
- Per il fissaggio di componenti pensili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.