Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Per tagliare bordi, altri in carburo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Per tagliare bordi, altri in carburo

Lunga durata dei bordi di taglio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Macchine idonee Numero UI
Prezzo/UI
071364 21
80,5 mm Black & Decker DN 76, ELU MMF 80, ELU MFF 40, Würth EH 80, Würth EH 850
10 pz.
071364 22
75,5 mm AEG HTH 75, Black & Decker DN 750, Black & Decker DN 75, Bosch 0590, Bosch 1590, Bosch P 400, Festo REP 75, Haffner FH 222, Holz-Her 2223, Holz-Her 2286, Holz-Her 2320, Mafell HU 75, Metabo 6375, Scheer MH 75/3, Scheer MH 80, Skil 98 H
10 pz.
071364 23
82,0 mm AEG EH 82, AEG EH 822, AEG EH 700, Black & Decker DN 710, Bosch PH 150, Fein 2000, Mafell EHU 82, Metabo Expert 4382, Metabo Gustav HO 3360, Würth EH 4, Makita 1100, Makita 1125 B, Makita 1900 B, Makita 1923 B, Hitachi FU 20, Hitachi FU 20 A
10 pz.
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
  • Nessuna affilatura e la preparazione del piano ferro grazie al design in carburo.

  • Qualsiasi modello di macchina può essere convertita al montaggio del bordo di taglio.