Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore BMH 40 BASIC
Martello perforatore/martello scalpellatore con albero SDS-Max, carcassa ingranaggi in magnesio pressofuso e meccanismo antivibrazione per un lavoro confortevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il blocco dell'interruttore garantisce un lavoro confortevole in condizioni di funzionamento continuo.
- Il sistema di smorzamento integrato protegge la salute dell'utente riducendo le vibrazioni.
- L'alloggiamento robusto e leggero della trasmissione in magnesio pressofuso è utilizzato per una dissipazione ottimale del calore per gli impieghi gravosi in cantiere.
- Grazie all'elettronica a velocità costante integrata, si ottengono velocità quasi costanti sotto carico.
- La velocità e la frequenza della corsa possono essere preselezionate utilizzando il selettore sotto l'impugnatura.
- Due LED di manutenzione indicano visivamente le imminenti sostituzioni delle spazzole di carbone e la tensione di rete disponibile.
- Grazie all'avvio graduale elettronico, è possibile una partenza graduale
- Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito in caso di interruzioni di corrente.
- Foratura con percussione su calcestruzzo, muratura e pietra naturale
- Leggera e media scalpellatura su calcestruzzo e muratura
- Fori di perforazione con punte a percussione principalmente in muratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.