Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Perno di giunzione con bussola d'espansione
Per la giunzione per mobili SV 20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Vite: acciaio grezzo, bussola: ottone
Elevato grado di resistenza alla rottura
Con filettatura M4
Forte tenuta anche dopo tanti montaggi e smontaggi
Da montare in un foro da 5 mm
Facile da montare nel pannello preforato
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.