Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Perno d'aggancio Chiptronic
Perno d'aggancio Chiptronic - 1
Perno d'aggancio Chiptronic - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Perno d'aggancio Chiptronic

Per porte scorrevoli, porte girevoli e cassetti

  • Lunghezza: 60 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Distanza fori: 37,7 mm
  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Superficie: Grezzo
  • Peso prodotto (per pezzo): 11 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza fori Numero UI
Prezzo/UI
0683532914
60 mm 19 mm 26 mm 37,7 mm
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
  • Per l'uso su ante senza maniglie

  • Tolleranza per la chiusura ± 3 mm

  • Può essere utilizzato a destra e a sinistra
Indicazione

Porte girevoli disponibili anche con perno d'aggancio, art. n. 0683 532 913.