Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola di soffiaggio Con gancio di sospensione
- Lunghezza tubo: 57 mm
- Consumo aria: 360 l/min
- Pressione di esercizio max: 12 bar
- Diametro foro ugello: 3 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Portata regolabile
Flusso d'aria regolato mediante rotazione del selettore di comando Il diametro dell'ugello di 3 mm permette una portata massima di 360 l/min a 6 bar.
Piccola e pratica
Lunghezza di soli 119 mm
Uso immediato
L'innesto maschio integrato da 7,2 mm consente il collegamento diretto al raccordo femmina per aria compressa.
Design robusto
Robusto corpo in alluminio con guarnizione in Perbunan.
Per una pulizia mirata di teste cilindri, freni, cerchi in lega, utensili e altre parti sporche di residui.
Rotazione del selettore di comando in senso orario o antiorario. Aumento e diminuzione del flusso d'aria.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.