Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Perno filettato di ricambio per Dez 40

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Perno filettato di ricambio per Dez 40

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro nominale Numero UI
Prezzo/UI
0948040010
M10 10 mm
1 pz.
0948040012
M12 12 mm
1 pz.
094804004
M4 4 mm
1 pz.
094804003
M3 3 mm
1 pz.
094804006
M6 6 mm
1 pz.
094804005
M5 5 mm
1 pz.
094804008
M8 8 mm