Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Perno per giunzione eccentrica 22
Per raccordo eccentrico 22
- Profondità foratura: 13 mm
- Foro per bullone: 8 mm
- Diametro foro: 8 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Tipo filettatura x diametro nominale: M6
- Diametro nominale: 6 mm
- Lunghezza filettatura: 6 mm
- Dimensioni foratura: 25 mm
- Tipo di attacco: Intaglio
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Acciaio zincato
- Filetto: M6 x 6 mm
- Diametro del foro per il tassello: 8 mm
- Tipo di attacco: A taglio
Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.