Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Autoadesivo per motocicli
Contrappeso d'equilibratura per ruota
- Lunghezza: 109 mm
- Larghezza: 11 mm
- Spessore: 6 mm
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 150 °C
- Numero comparativo: HOFMANN 715-5
- Materiale: Piombo
- Peso prodotto (per pezzo): 50 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Barretta a segmenti in piombo (Pb)
- Si adatta perfettamente al raggio del cerchione
- 7 segmenti da 5 g più 6 segmenti da 2,5 g
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.