Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP
Per una riparazione semplice e rapida di vetroresina, metalli, vetri e la maggior parte di materie plastiche
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
- Utilizzo semplice, pulito e sicuro
- Può essere forato, levigato e sopraverniciato
- Indurimento tramite raggi UV
- Resistente agli urti e alla maggior parte dei solventi
- Non conducibile
Il prodotto deve essere immagazzinato nella confezione originale in luogo fresco e scuro. Utilizzare il prodotto in luoghi ben ventilati. Indossare i guanti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Industria: grondaie, serbatoi, protezioni tubi, ecc.
Trasporto: riparazioni su auto, furgoni, mezzi agricoli e industriali (ad esempio tubi di scarico, paraurti, serbatoi, tubi acqua, sponde, ecc.)
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di olii e grassi. Aprire la confezione e tagliare la pezza della grandezza necessaria per la riparazione (rimettere la parte restante nella confezione e richiudere bene). Togliere il film protettivo e posizionare la pezza sulla parte da riparare. Premere la pezza sulla parte da riparare e lasciarla indurire sotti i raggi UV: poco sole: 30 - 50 min. / coperto e sole: 15 - 30 min. / sole: 5 - 10 mn. oppure utilizzare la lampada UV. Per la levigatura, foratura e verniciatura togliere il film trasparente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.