Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 1
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 2
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 3
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 4
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 5
Pezza di riparazione rapida RIP-RAP - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pezza di riparazione rapida RIP-RAP

Per una riparazione semplice e rapida di vetroresina, metalli, vetri e la maggior parte di materie plastiche

  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Versione: Autoadesivo
  • Resistenza temperatura min: -50 °C
  • Resistenza temperatura max: 200 °C
  • Pressione max: 11 bar
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mese
  • Peso prodotto (per pezzo): 48 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Versione Resistenza temperatura min Numero UI
Prezzo/UI
089415075
150 mm 75 mm Autoadesivo -50 °C
4 pz.
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
  • Utilizzo semplice, pulito e sicuro

  • Può essere forato, levigato e sopraverniciato

  • Indurimento tramite raggi UV

  • Resistente agli urti e alla maggior parte dei solventi

  • Non conducibile
Indicazione

Il prodotto deve essere immagazzinato nella confezione originale in luogo fresco e scuro. Utilizzare il prodotto in luoghi ben ventilati. Indossare i guanti



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto