Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento curvo per elementi di serraggio Bostra
Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o tiranti con strutture in acciaio. Bianco in ghisa malleabile zincata a caldo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foro asolato non richiesto - I fori per i pezzi curvi possono essere praticati anche in loco o nel cantiere, se necessario
- I collegamenti possono trasferire le forze di trazione solo dalle travi secondarie
- Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio
Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessore.
Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.
Omologazione tecnica nazionale Z-14.4-670 per le misure M16 e M20
- Sistema di componenti di collegamento per il fissaggio di tiranti ai profili in acciaio
- Collegamento di travi secondarie per tetti o pareti nella costruzione di capannoni
- Sostegno trasversale, antivento e di stabilizzazione in strutture in acciaio
Posizionato sopra la scanalatura fornita nella trave in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.