Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pezzo curvo per elemento di serraggio Standard
Pezzo curvo per elemento di serraggio Standard - 1
Pezzo curvo per elemento di serraggio Standard - 2
Pezzo curvo per elemento di serraggio Standard - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pezzo curvo per elemento di serraggio Standard

Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Ghisa bianca malleabile.

  • Per tirante: M24, M27, M30
  • Materiale: Ghisa malleabile - bianco
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Lunghezza: 77 mm
  • Lunghezza asola: 47 mm
  • Larghezza: 53 mm
  • Larghezza asola: 31 mm
  • Altezza: 31 mm
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
Cod. art. Per tirante Materiale Superficie Conformità ROHS Numero UI
Prezzo/UI
0485000006
M24, M27, M30 Ghisa malleabile - bianco Grezzo
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
  • I collegamenti possono trasferire le forze di trazione solo dalle travi secondarie

  • Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio
Indicazione

Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessoramento.


Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.