Pialla elettrica per professionisti
Tra gli utensili elettrici che non possono mai mancare nell’officina di un falegname, c’è la pialla elettrica per legno, uno strumento di facile utilizzo e molto performante che garantisce dei risultati precisi e omogenei per tutte le applicazioni. Würth propone sul catalogo online dedicato ai professionisti e agli artigiani delle referenze che si contraddistinguono per l’ottima qualità dei materiali, per le performance di alto livello, per il design all’avanguardia e per il peso contenuto di ogni pezzo, ideale per non affaticare eccessivamente gli arti nemmeno durante gli utilizzi più complessi e impegnativi. Sul nostro shop online è disponibile per l’acquisto la pialla per legno elettrica modello EH 4 che garantisce delle prestazioni elevate e una lavorazione fluida e piacevole grazie al grande canale d'aspirazione e al contenitore per trucioli per un funzionamento pulito e senza problemi. Si tratta di uno strumento molto apprezzato dai professionisti perché assicura una piallatura senza sforzi e senza la necessità di esercitare grande forza, anche sul legno più duro e difficile da lavorare. L’elevata velocità periferica e l’albero della lama di grande diametro conferiscono, a fine lavorazione, una finitura superficiale perfetta, omogenea e del tutto priva di residui. Un grande plus di questa pialla elettrica portatile è la presenza del contenitore per elevati volumi di trucioli con indicatore del livello di riempimento che elimina quasi del tutto la necessità di pulizia nell'area circostante. In più, i trucioli possono essere espulsi a destra o a sinistra (con la funzione regolabile) per raggiungere un massimo livello di flessibilità e di comfort durante ogni step di lavoro. La trasmissione a cinghia permette di ottenere un ottimale rapporto forza-potenza, mentre il grosso diametro del rullo garantisce un’alta velocità periferica e di conseguenza un ottimo risultato di lavoro. L’artigiano, utilizzando questo utensile elettrico, lavora con ottimi livelli di comfort e senza fatica: la soletta prolungata in lega leggerissima consente un appoggio ottimale e comodo durante tutte le operazioni di piallatura. I prodotti sono progettati appositamente per avere degli elevati livelli di sicurezza in ogni fase di lavorazione. È infatti presente un interruttore dalle grandi dimensioni e con blocco di partenza che evita l’avviamento accidentale, mentre il perno d’appoggio in plastica consente di appoggiare la pialla orbitale in fase di arresto. Naviga in questa sezione dello store online di Würth e completa la tua attrezzatura per l’officina e per il lavoro con le migliori pialle elettriche per legno.