Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pavimento con barre fermacarico integrate
Pavimento con barre fermacarico integrate - 1
Pavimento con barre fermacarico integrate - 2
Pavimento con barre fermacarico integrate - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pavimento con barre fermacarico integrate

I carichi possono essere rapidamente fissati utilizzando le barre fermacarico integrate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 36

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo realizzato esattamente in base alle specifiche del veicolo



Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Barra fermacarico in alluminio anodizzato



Compatibili con occhioni e pali fermacarico



Certificazione PEFC - promuove una gestione sostenibile delle foreste



Coperchi in materiale plastico standard per tutti i ritagli per occhioni



Interamente in multistrato di faggio


Spessore: 10 mm



Superficie


Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite



Colla


Conforme alla normativa EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1



Coefficiente di attrito di scorrimento


0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (fissaggio del carico)


0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)



Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi

Area di applicazione