Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pianale con binari fermacarico integrati
Per un fissaggio rapido del carico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo
- Adatto per diversi tipi di veicoli (fare riferimento alla tabella di compatibilità)
- Compatibile con occhioli e pali fermacarico
- Binario fermacarico in alluminio anodizzato
- Certificazione PEFC, per una gestione sostenibile delle foreste
- Standard con protezioni in alluminio nell'area di ingresso (porta scorrevole/porta posteriore) e tazze per montaggio a pavimento (acciaio)
- Multistrato in legno di betulla duro (spessore 12 mm)
- Superficie: Rivestimento speciale multicolore
- Incollaggio: resina fenolica conforme alla norma EN 314-2/classe formaldeide 3; i gradi di emissione soddisfano i requisiti di Classe E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldeide a bassissima emissione)
- Truciolato: EN 312, classe formaldeide: E1 EN312
- Resistenza allo scivolamento: a norma DIN 51130 - classe R12
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.